UTU - Ryhmäkeskus - basset3818 V 50A IP44 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
18Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 18
Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034274140
Sähkönumero
3427414
Toimittajan tuotenumero
BASSET3818V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
18
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
552 mm
Leveys:
310 mm
Syvyys:
151 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
12
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
6
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
3
Ryhmäkeskus IP44. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Keskuksessa on kalvotiivisteet, tuuletustulppa sekä läpivientiaihiot ylä- ja alapäädyssä. HUOMIO! Keskusta ei saa asentaa ulos. Kun keskus asennetaan kosteaan tilaan tai olosuhteisiin, joissa esiintyy suuria lämmönvaihteluja: 1. on käytettävä tuuletustulppaa (toimitetaan keskuksen mukana) 2. kaapelit on tuotava koteloon alakautta
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


