UTU - Ryhmäkeskus Fe RAL7024 - basset 3812M+PR1 X 50A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 ATärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 12
Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
594 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6438526000282
Sähkönumero
3427461
Toimittajan tuotenumero
BASSET3812M+PR1X
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
12
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
950 mm
Leveys:
450 mm
Syvyys:
160 mm
Laukaisukäyrä:
C
Väri:
harmaa
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
6
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
39
Rivien lukumäärä:
4
Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
12
Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
0
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
7024
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


