UTU - Ryhmäkeskus IP30 - IT-OSA/850 BOXER/BULLDOG+ovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 500 mm
Korkeus - 850 mm
Syvyys - 137 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033156973
Sähkönumero
3315697
Toimittajan tuotenumero
IT-OSA850
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
500 mm
Korkeus:
850 mm
Syvyys:
137 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


