UTU - Ryhmäkeskus pinta - pointer3418 V 35A IP30 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
18Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 18
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
490 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033323269
Sähkönumero
3332326
Toimittajan tuotenumero
POINTER3418V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
18
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
500 mm
Leveys:
250 mm
Syvyys:
103 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
12
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
6
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
4
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Ovi tilattava erikseen (3425678).
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


