UTU - Ryhmäkeskuskotelo IP30 - BULLDOG 850

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
850 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - aukolla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033151985
Sähkönumero
3315198
Toimittajan tuotenumero
BULLDOG850
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
850 mm
Leveys:
500 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
100 mm
Mitoitusvirta (In):
63 A
Kaapeliläpivientien määrä:
48
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
100 mm
Väri:
valkoinen
Moduulien määrä:
96
Sisäsyvyys:
97 mm
Rivien lukumäärä:
4
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Läpivientien määrä laipoille:
3
Soveltuu salamasuojaukseen:
kyllä
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ryhmäkeskuskotelo IP30 (tyhjä). Pinta- ja uppoasennukseen. Kotelossa multilaipat, N-ja PE-liittimet, kansien din-aukon peitelevyt, nimikointitaskut sekä kotelon rungon maadoitus. Ovi tilattava erikseen (3315191).
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


