UTU - Monimittarikeskus FE - mirri125/325.09A 125A IP20 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 9
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033314441
Sähkönumero
3331444
Toimittajan tuotenumero
MIRRI125-325.09A
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
9
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
125 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2024 mm
Syvyys:
100 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Väri:
muu
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


