UTU - Potentiaalitasauskisko - MEB100-14 10x100x330 14 reikää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 14
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003283
Sähkönumero
1904705
Toimittajan tuotenumero
MEB100-14
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
14
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
100 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
330 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Korkeus:
85 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön


