WAGO - Erotusliitin TOPJOB S - 4-Nap , 0,25-2,5(4)mm², HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In - 16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143897723
Sähkönumero
1939573
Toimittajan tuotenumero
2202-1871
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In:
16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
3
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Nimellisjännite:
400 V
Erotussillan tyyppi:
ei ole
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei


