WAGO - Haaroitin WINSTA MIDI - 5-Nap,vaihto 3-Nap,VAL 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jakoliittimen malli:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454558451
Sähkönumero
1923448
Toimittajan tuotenumero
770-661
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
muu
Mitoitusvirta valaisimelle:
25 A
Tulojen lukumäärä:
0
Lähtöjen lukumäärä:
8
Vaiheen käyttö/valinta:
L1-L3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
0.5 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Pituus:
50 mm
Korkeus:
31.7 mm
Leveys:
54.6 mm
Integroidun kytkimen malli:
muu
Asennusmahdollisuus:
ei
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


