WAGO - Liitintarvike Mini Gel Box - 3 x 221-2411 Inline,IPx8,SIN4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Johdinten lukumäärä - 3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.2...4 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala - 0.2...4 mm²
Malli / Tyyppi - geeli
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini Gel Box
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4066966350067
Sähkönumero
1939390
Toimittajan tuotenumero
207-1373
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Johdinten lukumäärä:
3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.2...4 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
0.2...4 mm²
Malli / Tyyppi:
geeli
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kaivoshyväksyntä:
ei
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
WAGO Minigeelirasia suojaa jatkokset ulko- ja kosteissa tiloissa – IPX8 –luokituksella
Soveltuu käytettäväsi yhdessä VIPU-WAGO Inline-liittimen kanssa (1939190).
Käyttökohteista muutamia esimerkkejä:
• Jatkokset ulkovalaisimien rungon sisällä
• Kaivoasennukset, saattolämmitykset
• Veneiden lisälaitteet, peräkärryt
• Kasvihuoneet, maatalous
• Teollisuus (haastavat olosuhteet)
Soveltuu joko 2 tai 3 johtimen jatkamiseen, heti käyttövalmis, Pakkaus sisältää 4 kpl 1939389 Mini Geelirasia 2 johtimen jatkamiseen (2 x 221-2411 Inline 1939190) 1939390 Mini Geelirasia 3 johtimen jatkamiseen (3 x 221-2411 Inline 1939190)






