WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,10-OS,In 25 A,PUN 25kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 25 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143690508
Sähkönumero
1939230
Toimittajan tuotenumero
2002-410/000-005
Tukkuerä
100
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
25 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


