WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,2-OS,In 25 A,SIN 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 25 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821077732
Sähkönumero
1939239
Toimittajan tuotenumero
2002-402/000-006
Tukkuerä
25
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
25 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


