Etusivu

WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,5-OS,In 25 A,PUN 25 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Oikosulkusilta TOPJOB S - Jumpperi,5-OS,In 25 A,PUN 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 5

  • Mitoitusvirta In - 25 A

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821076025

Sähkönumero

1939229

Toimittajan tuotenumero

2002-405/000-005

Tukkuerä

100

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Mitoitusvirta In:

25 A

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Jumpperi TOPJOB S 2002-sarja, 5-Pinninen, PUNAINEN, eristetty, In 25 A

WAGO

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan