Etusivu

WAGO - Riviliitin 285-Sarja - Kooste: 3 x HAR,SIN,KEVI

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 10...70 mm²

  • Mitoitusvirta In - 150 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454584269

Sähkönumero

1923493

Toimittajan tuotenumero

285-159

Tukkuerä

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

10...70 mm²

Mitoitusvirta In:

150 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Napojen lukumäärä:

5

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

2

Väri:

monivärinen

Liitettävä johdin, lanka:

10...50 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

10...50 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

10...50 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Riviliitin kolmivaihepaketti kuparijohtimille 10-50 mm² (70"f-st") ,DIN-kisko 35x15