WAGO - Sulakeliitin TOPJOB S - 2-Nap, 230V HAR (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Vikailmaisimen käyttöjännite:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454790042
Sähkönumero
1923388
Toimittajan tuotenumero
2002-1611/1000-836
Tukkuerä
50
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vikailmaisimen käyttöjännite:
230...230 V
Vianilmaisimen tyyppi:
LED
Vianilmaisimen jännite:
AC
Nimellisjännite:
250 V
Väri:
harmaa
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
6 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


