WAGO - Vipurasialiitin 5-os 6mm2 - 221-615, 5-OS 0.5-6mm2 (15 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.5...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 41 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055143715478
Sähkönumero
1975265
Toimittajan tuotenumero
221-615
Tukkuerä
150
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
41 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.5...6 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.5...6 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
5
Väri:
muu
VIPU-WAGO:n isoveli markkinoille - Nyt myös 6 mm2:n versiona
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja. Uuteen 6 mm2:n malliin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2 (20-10 AWG). Uuteen DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2 liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.