Etusivu

WAGO - WAGO 2787-2146 Teholähde - Pro 2 24 VDC 10 A

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143907330

Sähkönumero

2709503

Toimittajan tuotenumero

2787-2146

Tukkuerä

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

22...26 V

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Suora-asennus mahdollista:

ei

Teholähde PRO 2, 24 VDC 10 A teho 240 W, toimintalämpötila -40°C - +70°,peltikuorinen

WAGO Pro 2 -teholähteet on ohjauskaapin sydän, joka ottaa vastaan tämän päivän ja huomisen haasteet ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi.
Ominaisuudet:
- Syöttöjännite-alue 90 - 264 VAC, 130-373 VDC - Sisäänrakennettu elektroninen johdonsuoja (konfiguroitavissa)
- PowerBoost 150% virtaa 5 s. ajan
- TopBoost 600% lähtövirran 15 ms: iin oikosulkujen yhteydessä
- Laaja käyttölämpötila-alue -40 - + 70 astetta
- Mahdollisuus väyläliityntään
- Laajat hyväksynnät