WAGO - WAGO 787-1221 Teholähde - 12 VDC 8 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 10...14 V
Enimmäislähtövirta 1 - 8 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143863360
Sähkönumero
2709513
Toimittajan tuotenumero
787-1221
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
10...14 V
Enimmäislähtövirta 1:
8 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Leveys:
108 mm
Korkeus:
56 mm
Syvyys:
90 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
8 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


