WAGO - WAGO 787-976 Teholähde - Muuntaja 12/24 VAC

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

5.2 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5.2 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 0...230 V

  • Leveys - 144 mm

  • Korkeus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143487399

Sähkönumero

2741052

Toimittajan tuotenumero

787-976

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

5.2 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

0...230 V

Leveys:

144 mm

Korkeus:

54 mm

Syvyys:

90 mm

Enimmäislähtövirta 2:

2.6 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

0...230 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Virtalähde 12/24 VAC, 5.2/2.6 A, toimintalämpötila -25°C - +55°,muovikuorinen