WEIDMÜLLER - Pääteholkki 1000 kpl/pussi - 37270 H 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 7 mm
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190064525
Sähkönumero
5206928
Toimittajan tuotenumero
0372700000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
7 mm
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Wire end ferrule, uninsulated, 1.5 mm2, Collar diameter (D2): 2.8 mm,Stripping length: 7 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm, loose


