WEIDMÜLLER - Pääteholkki 1000 kpl/pussi - 37300 H 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 7 mm
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190173463
Sähkönumero
5206930
Toimittajan tuotenumero
0373000000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
7 mm
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei



