WEIDMÜLLER - Tarvike - YHDYSKISKO TCC 12.8/26 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13.1 mm
Maksimimitoitusvirta - 17.5 A
Napojen lukumäärä - 26
Leveys - 323.4 mm
Syvyys - 4.8 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009313
Toimittajan tuotenumero
2556460000
Tukkuerä
1
Korkeus:
13.1 mm
Maksimimitoitusvirta:
17.5 A
Napojen lukumäärä:
26
Leveys:
323.4 mm
Syvyys:
4.8 mm
Virtakiskon etäisyys:
12.8 mm
2556460000
TERMSERIES‑yhdyskiskot mahdollistavat modulaaristen ristikytkentöjen toteuttamisen ohjaus- ja liitinjärjestelmissä. Yhdyskiskoissa on enintään 51 napaa ja jopa 32 pistettävää liitäntäpistettä, jolloin potentiaalinjakelu voidaan mitoittaa täsmällisesti asennuskohteen vaatimusten mukaan. Liuskamateriaali on helposti katkaistavissa haluttuun pituuteen, mikä helpottaa kiskon sovittamista eri asennusleveyksiin.
TERMSERIES‑yhdyskiskot mahdollistavat modulaaristen ristikytkentöjen toteuttamisen ohjaus- ja liitinjärjestelmissä. Yhdyskiskoissa on enintään 51 napaa ja jopa 32 pistettävää liitäntäpistettä, jolloin potentiaalinjakelu voidaan mitoittaa täsmällisesti asennuskohteen vaatimusten mukaan. Liuskamateriaali on helposti katkaistavissa haluttuun pituuteen, mikä helpottaa kiskon sovittamista eri asennusleveyksiin.


