WIBE GROUP - Seinäkannake - 50i-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 350 mm
Korkeus - 110 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677914142
Sähkönumero
1439123
Toimittajan tuotenumero
791414
Tukkuerä
10
Pituus:
350 mm
Korkeus:
110 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
43 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50i:
Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


