WIBE GROUP - Seinäkannake - B4 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 95 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227012577
Sähkönumero
1439257
Toimittajan tuotenumero
1149257
Tukkuerä
60
Pituus:
95 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
30 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Seinäkiinnike B4 Kuumasinkitty
Defem Seinäkannake B4:Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.
Defem Seinäkannake B4:Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.


