WIBE GROUP - Seinäkannake - B4 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 95 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227011570
Sähkönumero
1439157
Toimittajan tuotenumero
1149157
Tukkuerä
10
Pituus:
95 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
30 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Defem Seinäkannake B4:
Seinäkannaketta käytetään Defem lankahyllyjen 53-622 seinä- ja lattia-asennuksissa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


