WIBE GROUP - Seinäkannake - 50i-400 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 450 mm
Korkeus - 115 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677914159
Sähkönumero
1439124
Toimittajan tuotenumero
791415
Tukkuerä
10
Pituus:
450 mm
Korkeus:
115 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
400 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.

WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


