WIBE GROUP - Seinäkannake - W1840-200 säädettävä PG valkoi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 238 mm
Korkeus - 160 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677290345
Sähkönumero
1446512
Toimittajan tuotenumero
729034
Tukkuerä
1
Pituus:
238 mm
Korkeus:
160 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Wibe Sisäpuolinen seinäkannake W1840:
Säädettävä sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin. Säädettävyys 0-25 mm (W1840-100) ja 0-50 mm (W1840-200 to 600).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


