WIBE GROUP - Seinäkannake - W1840-300 säädettävä PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 339 mm
Korkeus - 185 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677835874
Sähkönumero
1446413
Toimittajan tuotenumero
783587
Tukkuerä
1
Pituus:
339 mm
Korkeus:
185 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Sisäpuolinen seinäkannake W1840:
Säädettävä sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin. Säädettävyys 0-25 mm (W1840-100) ja 0-50 mm (W1840-200 to 600).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


