WIHA - Hylsy - 1/4 VDE 8x65 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Mitta - 8 mm
Pituus - 65 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431136
Sähkönumero
6451605
Toimittajan tuotenumero
43113
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Mitta:
8 mm
Pituus:
65 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Eristetty kuusiokolokärkihylsy 1/4" eristetty 8x65 mm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Wihan eristetyt hylsyt sähköasennustöitä varten. Hylsyt yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Lisäksi hylsyt voidaan yhdistää slimVario® electric -sovittimen avulla Wihan speedE® ja slimVario® -kahvojen kanssa. Eristetyille hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Erityisesti ahtaassa työympäristössä täysin eristetyt työkalut ehkäisevät oikosulun, jos kahden johtimen välillä tapahtuu tahaton kosketus. Note Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen kanssa. Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus, virtakiskojen ruuvaus.Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Wihan eristetyt hylsyt sähköasennustöitä varten. Hylsyt yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Lisäksi hylsyt voidaan yhdistää slimVario® electric -sovittimen avulla Wihan speedE® ja slimVario® -kahvojen kanssa. Eristetyille hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Erityisesti ahtaassa työympäristössä täysin eristetyt työkalut ehkäisevät oikosulun, jos kahden johtimen välillä tapahtuu tahaton kosketus. Note Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen kanssa. Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus, virtakiskojen ruuvaus.Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.