WIHA - Hylsyavain JT - T-hylsyavain 8x200 mm VDE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-kahva
Avaimen leukaväli - 8 mm
Kokonaispituus - 232 mm
Taipuisa - ei
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995279325
Sähkönumero
6421564
Toimittajan tuotenumero
27932
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Avaimen leukaväli:
8 mm
Kokonaispituus:
232 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Terän pituus:
200 mm
Sopii kuusikulmaisille muttereille:
kyllä
Magneettinen:
ei
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
T-kahvainen hylsyavain jännitetyöhön 336N SW hylsy 8,0x200 VDE
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.