WIHA - Ruuvauskärki - 0,4x2,5x70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 70 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Kärjen leveys - 2.5 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995339616
Sähkönumero
6432387
Toimittajan tuotenumero
33961
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
uraruuvi
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
70 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kärjen leveys:
2.5 mm
Kärjen paksuus:
0.4 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional-ruuvauskärki ura 1/4" 2,5x70 mm
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.


