WIHA - Ruuvauskärki - SL/PH1x90 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 1
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 90 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995326869
Sähkönumero
6435781
Toimittajan tuotenumero
10176
Tukkuerä
1
Koko:
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
90 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional-ruuvauskärki PlusMinus/Phillips 1/4 SL/PH1x90 mm
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Plus-miinus-ruuvien ruuvaukseen kytkentäkaappijärjestelmissä, sulakekaapeissa, liitinkiskoissa ja releissä.
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Plus-miinus-ruuvien ruuvaukseen kytkentäkaappijärjestelmissä, sulakekaapeissa, liitinkiskoissa ja releissä.


