WIHA - Ruuvauskärki - T25x70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 25
Kokonaispituus - 70 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995337162
Sähkönumero
6431920
Toimittajan tuotenumero
10377
Tukkuerä
5
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
25
Kokonaispituus:
70 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7045-01 T25x70 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


