WIHA - Ruuvauskärki - Vakioruuvausk. T20Hx25mm2os SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx TR
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 20
Kokonaispituus - 25 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995386511
Sähkönumero
6451634
Toimittajan tuotenumero
38651
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Torx TR
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
20
Kokonaispituus:
25 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
kyllä
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kärkisarja vakio, 25 mm TORX , väärinkäytöltä suojattu (aukollinen),2-os. 1/4”, laatikossa
Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin. Nopea profiilin tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. 2 x Kärki vakio, 25 mm TORX®, väärinkäytöltä suojattu (aukollinen), 1/4” T20H
Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin. Nopea profiilin tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. 2 x Kärki vakio, 25 mm TORX®, väärinkäytöltä suojattu (aukollinen), 1/4” T20H


