WIHA - Ruuvauskärki - Vakioruuvausk. T25x25 mm 2osSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 25
Kokonaispituus - 25 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995084240
Sähkönumero
6451630
Toimittajan tuotenumero
08424
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
25
Kokonaispituus:
25 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kärkisarja vakio, 25 mm TORX (T25) 2-os. 1/4" laatikossa
Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin. Nopea profiilin tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. 2 x Kärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" T25
Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin. Nopea profiilin tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. 2 x Kärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" T25


