Etusivu

WIHA - Ruuvauskärkitarvike - ¼x100 mm SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Magneettinen:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Kärjen pikakiinnitys:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 100 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995425319

Sähkönumero

6435793

Toimittajan tuotenumero

42531

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

100 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kärjen pikakiinnitys:

ei

Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x100 mmpiikkipakkauksessa

Helpottaa työtäsi ja parantaa tehokkuuttasi, kun pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin pitkän ja kapean rakenteen ansiosta. Piikkipakkaus.