WIHA - Ruuvauskärkitarvike - ¼x60 mm SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pituus - 60 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995419226
Sähkönumero
6435791
Toimittajan tuotenumero
41922
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
Pituus:
60 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
ei
Kärjen pikakiinnitys:
kyllä
Magneettinen kärkipidin 1/4"x60 mm piikkipakkauksessa
Laskee kustannuksiasi: Pidikkeen voimakas magneetti estää kärkien putoamisen. Parantaa tehokkuuttasi: Kärkeen välittyvä magneettivoima pitää tukevasti kiinni normaalin pituisista ruuveista. Kestävä ja pitkäikäinen kärkipidin vakuuttaa erityisen voimakkailla magneeteillaan. Kärjet eivät enää häviä, mikä säästää hankintakustannuksia. Lisäksi magneettivoima vaikuttaa kärjen läpi ja pitää normaalin pituiset ruuvit paikoillaan. Kärkipitimen kapea rakenne helpottaa syvällä oleviin ruuveihin käsiksi pääsemistä. Lisäksi magneettinen pidike mahdollistaa myös vaivattoman ja nopean kärjenvaihdon yhdellä kädellä.
Laskee kustannuksiasi: Pidikkeen voimakas magneetti estää kärkien putoamisen. Parantaa tehokkuuttasi: Kärkeen välittyvä magneettivoima pitää tukevasti kiinni normaalin pituisista ruuveista. Kestävä ja pitkäikäinen kärkipidin vakuuttaa erityisen voimakkailla magneeteillaan. Kärjet eivät enää häviä, mikä säästää hankintakustannuksia. Lisäksi magneettivoima vaikuttaa kärjen läpi ja pitää normaalin pituiset ruuvit paikoillaan. Kärkipitimen kapea rakenne helpottaa syvällä oleviin ruuveihin käsiksi pääsemistä. Lisäksi magneettinen pidike mahdollistaa myös vaivattoman ja nopean kärjenvaihdon yhdellä kädellä.