WIHA - Ruuvauskärkitarvike - ¼x72 mm SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pituus - 72 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995425265
Sähkönumero
6435792
Toimittajan tuotenumero
42526
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
Pituus:
72 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kärjen pikakiinnitys:
ei
Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x72 mm piikkipakkauksessa
Helpottaa työtäsi ja parantaa tehokkuuttasi, kun pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin pitkän ja kapean rakenteen ansiosta. Piikkipakkaus.
Helpottaa työtäsi ja parantaa tehokkuuttasi, kun pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin pitkän ja kapean rakenteen ansiosta. Piikkipakkaus.


