WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼x74 mm SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

74 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Magneettinen:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Kärjen pikakiinnitys:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"

  • Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"

  • Pituus - 74 mm

  • Hylsynpidin - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995018948

Sähkönumero

6431925

Toimittajan tuotenumero

01894

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:

1/4"

Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:

1/4"

Pituus:

74 mm

Hylsynpidin:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kärjen pikakiinnitys:

ei

Magneettinen kärjenpidin 7113 1/4 kärjenpidin 74 mm



Helpottaa työtäsi ja parantaa tehokkuuttasi, kun pääset käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin pitkän ja kapean rakenteen ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi: kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yletyt syvällä oleviin ruuveihin.