WIHA - Ruuvitaltta - VDE PZ2x100 (ei-slim)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 2
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 100 mm
Kokonaispituus - 218 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995008796
Sähkönumero
6431830
Toimittajan tuotenumero
00879
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
2
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
100 mm
Kokonaispituus:
218 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Kädensijan materiaali:
muovi
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Kärkikoko (neliö):
0 mm
Kärkikoko (kuusiokolo):
0 mm
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Läpikaralla:
ei
Paino:
97 g
Parantaa turvallisuuttasi. Wiha ohutvartisilla ruuvimeisseleillä ulotut turvallisesti syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi.Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden jafysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti -neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattuyksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900:2012 mukaan.


