WIHA - Ruuvitaltta - VDE ura 3x100 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3 mm
Kärjen paksuus - 0.5 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 204 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995008215
Sähkönumero
6431822
Toimittajan tuotenumero
00821
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
3 mm
Kärjen paksuus:
0.5 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
204 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Koko:
muu
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kärkikoko (neliö):
0 mm
Kärkikoko (kuusiokolo):
0 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Terän pinnan suojaus:
sinistetty
Paino:
32 g
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


