WIHA - Ruuvauskärki - HEX 5x50 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusio

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 50 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

  • Kärjen leveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995041960

Sähkönumero

6431899

Toimittajan tuotenumero

04196

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

kuusio

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

50 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kärjen leveys:

5 mm

Kärjen paksuus:

5 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7043 Z kuusiokolo 5x50 mm

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan