WIHA - Ruuvitaltta - Ura 3x100 mm PF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
3 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3 mm
Kärjen paksuus - 0.5 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 200 mm
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995423957
Sähkönumero
6451684
Toimittajan tuotenumero
42395
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
3 mm
Kärjen paksuus:
0.5 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
200 mm
Eristetty:
ei
Terän pituus:
100 mm
Koko:
3
Tarkkuusmalli:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
kyllä
Lyöntisuojalla:
ei
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Terän pinnan suojaus:
kromattu
Läpikaralla:
ei
Paino:
21 g
Helpottaa käsittelyä: Erityisen pitkä kahvan pää optimaalisen ohjaukseen. Parantaa tehokkuuttasi: Ruuvimeisselin kädensijan koko takaa optimaalisen tarkkuuden ja hallinnan välisen tasapainonParantaa tarkkuuttasi: Kapea Softgrip-kahva tarkkaan työskentelyyn. Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Käyttö: Ihanteellinen hienomekaniikan, pienoismallirakentamisen ja askartelun tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


