WISKA - Kalvotiiviste - EMT 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 1...20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685625616
Sähkönumero
1707210
Toimittajan tuotenumero
10062561
Tukkuerä
100
Nimellishalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
1...20 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
2...9.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
ei


