WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 21 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 21 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 33.5 mm

  • Sisähalkaisija - 27.3 mm

  • Paksuus - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685614245

Sähkönumero

1707348

Toimittajan tuotenumero

10061424

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

33.5 mm

Sisähalkaisija:

27.3 mm

Paksuus:

3 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii kierrekoolle PG:

21

Aluslevyllä:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan