WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 29 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 29 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 43.5 mm

  • Sisähalkaisija - 36 mm

  • Paksuus - 3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685614252

Sähkönumero

1707349

Toimittajan tuotenumero

10061425

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

43.5 mm

Sisähalkaisija:

36 mm

Paksuus:

3 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii kierrekoolle PG:

29

Aluslevyllä:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan