WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 42 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 63 mm
Sisähalkaisija - 52.5 mm
Paksuus - 3 mm
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685614276
Sähkönumero
1707351
Toimittajan tuotenumero
10061427
Tukkuerä
100
Ulkohalkaisija:
63 mm
Sisähalkaisija:
52.5 mm
Paksuus:
3 mm
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
EPDM
Renkaan malli:
umpi
Sopii kierrekoolle PG:
42
Aluslevyllä:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


