WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 9 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 19 mm
Sisähalkaisija - 14.7 mm
Paksuus - 2 mm
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685614207
Sähkönumero
1707344
Toimittajan tuotenumero
10061420
Tukkuerä
100
Ulkohalkaisija:
19 mm
Sisähalkaisija:
14.7 mm
Paksuus:
2 mm
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
EPDM
Renkaan malli:
umpi
Sopii kierrekoolle PG:
9
Aluslevyllä:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


