WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 16 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 20 mm
Sisähalkaisija - 15.5 mm
Paksuus - 2 mm
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1707336
Toimittajan tuotenumero
10062802
Tukkuerä
100
Ulkohalkaisija:
20 mm
Sisähalkaisija:
15.5 mm
Paksuus:
2 mm
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
EPDM
Renkaan malli:
umpi
Sopii metriselle kierteelle:
16
Aluslevyllä:
ei
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


