WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 50 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 50 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 56 mm

  • Sisähalkaisija - 48 mm

  • Paksuus - 2 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685628075

Sähkönumero

1707341

Toimittajan tuotenumero

10062807

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

56 mm

Sisähalkaisija:

48 mm

Paksuus:

2 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii metriselle kierteelle:

50

Aluslevyllä:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan